FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS616

  • ERIKS:14280157
  • Hersteller:088675076-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
141 mm
Breite
12.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 616 C

  • ERIKS:23770949
  • Manufacturer:TSN 616 C

CHF 55.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026