Eriks
SKF

SKF Filzdichtung TSN 615 C

  • ERIKS:23770945
  • Hersteller:TSN 615 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
108.5 mm
Breite
10 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS615

  • ERIKS:14280158
  • Manufacturer:096313382-0000

CHF 81.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026