FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS615

  • ERIKS:14280158
  • Hersteller:096313382-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
12 mm
Breite
111 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 615 C

  • ERIKS:23770945
  • Manufacturer:TSN 615 C

CHF 38.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026