Eriks
SKF

SKF Filzdichtung TSN 522 C

  • ERIKS:23770886
  • Hersteller:TSN 522 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
153.5 mm
Breite
14 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Filzdichtung FSV522

  • ERIKS:11669393
  • Manufacturer:038491176-0000

CHF 78.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026