Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV522

  • ERIKS:11669393
  • Hersteller:038491176-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
14.5 mm
Breite
151.2 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C