CHF 34.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.85inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..C |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 108.5 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Filz, NBR, Aluminium |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |
CHF 73.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 108.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026