

CHF 108.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | FSV |
Außendurchmesser | 123.9 mm |
Breite | 13.5 mm |
Material | Stahl, Filz, NBR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 100 °C |