Eriks
SKF

SKF Filzdichtung TSN 513 C

  • ERIKS:23770852
  • Hersteller:TSN 513 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
83 mm
Breite
8 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Filzdichtung FSV513

  • ERIKS:11669387
  • Manufacturer:038389703-0000

CHF 36.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS513

  • ERIKS:14280170
  • Manufacturer:095946942-0000

CHF 53.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026