FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS513

  • ERIKS:14280170
  • Hersteller:095946942-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
11.5 mm
Breite
85.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 513 C

  • ERIKS:23770852
  • Manufacturer:TSN 513 C

CHF 23.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026