Eriks
SKF

SKF F4BC 50M-CPSS-DFH, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 50 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501275
  • Hersteller:F4BC 50M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC..-DFH
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
153 mm
Breite
53.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
29.6 N
Statische Belastung
23.2 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026