CHF 228.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F4BC..-DFH |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 125 mm |
Breite | 45.1 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 21.6 N |
Statische Belastung | 15.3 N |
CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026