Eriks
SKF

SKF F4BC 25M-CPSS-DFH, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 25 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501261
  • Hersteller:F4BC 25M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC..-DFH
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
99 mm
Breite
37 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
11.9 N
Statische Belastung
7.8 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026