Eriks
SKF

SKF F4BC 100-CPSS-DFH, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 1" Wellen-Ø

  • ERIKS:13501408
  • Hersteller:F4BC 100-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC..-DFH
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
99 mm
Breite
37 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
11.9 N
Statische Belastung
7.8 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026