CHF 201.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Verzinkt |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 107 mm |
Höhe | 199 mm |
Breite | 53.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 35.1 N |
Statische Belastung | 23.2 N |
CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026