Eriks
SKF

SKF F2BC 50M-TPSS, Ovale geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 50 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501304
  • Hersteller:F2BC 50M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BC
Typ
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
107 mm
Höhe
199 mm
Breite
53.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
29.6 N
Statische Belastung
23.2 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026