CHF 148.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Verzinkt |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 92 mm |
Höhe | 164 mm |
Breite | 45.1 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Gehäuse | F2BC 507 |
Dynamische Belastung | 25.5 N |
Statische Belastung | 15.3 N |
CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026