Eriks
SKF

SKF F2BC 35M-CPSS-DFH, Ovale geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 35 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501296
  • Hersteller:F2BC 35M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BC..-DFH
Typ
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
92 mm
Höhe
164 mm
Breite
44.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
21.6 N
Statische Belastung
15.3 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026