CHF 152.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC..-DFH |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 72 mm |
Höhe | 128 mm |
Breite | 36.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 11.9 N |
Statische Belastung | 7.8 N |
CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026