CHF 124.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PNA |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7100 N |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ausführung | mit Innenring |
CHF 100.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026