INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA40/62-XL

  • ERIKS:11671491
  • Hersteller:104300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
31 N
Statische Belastung
53 N
Ermüdungsgrenzbelastung
9.4 N
Grenzdrehzahl
10.2 rpm
Ausführung
mit Innenring
Alternativen
Product Image

SKF Einstell-Nadellager mit Innenring PNA 40/62

  • ERIKS:24004107
  • Manufacturer:PNA 40/62

CHF 124.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026