CHF 85.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PNA |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 19000 N |
Statische Belastung | 32500 N |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4000 N |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Ausführung | mit Innenring |
CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026