INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA20/42-XL

  • ERIKS:11671487
  • Hersteller:558670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
21.3 N
Statische Belastung
30.5 N
Ermüdungsgrenzbelastung
5.4 N
Grenzdrehzahl
17.8 rpm
Ausführung
mit Innenring
Alternativen
Product Image

SKF Einstell-Nadellager mit Innenring PNA 20/42

  • ERIKS:23768939
  • Manufacturer:PNA 20/42

CHF 85.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026