CHF 74.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PNA |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Dynamische Belastung | 13200 N |
Statische Belastung | 19300 N |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2280 N |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Ausführung | mit Innenring |
CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026