INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA17/35-XL

  • ERIKS:11671486
  • Hersteller:174340000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Dynamische Belastung
14.6 N
Statische Belastung
17.5 N
Ermüdungsgrenzbelastung
3.3 N
Grenzdrehzahl
21.1 rpm
Ausführung
mit Innenring
Alternativen
Product Image

SKF Einstell-Nadellager mit Innenring PNA 17/35

  • ERIKS:24004104
  • Manufacturer:PNA 17/35

CHF 74.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026