SKF

SKF Einstell-Nadellager mit Innenring PNA 15/32

  • ERIKS:24004103
  • Hersteller:PNA 15/32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einstell-Nadellager mit Innenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PNA
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
17600 N
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2120 N
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Ausführung
mit Innenring
Alternativen
Product Image

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA15/32-XL

  • ERIKS:11671485
  • Manufacturer:558240000

CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026