INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA15/32-XL

  • ERIKS:11671485
  • Hersteller:558240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Dynamische Belastung
14.1 N
Statische Belastung
16.2 N
Ermüdungsgrenzbelastung
3.05 N
Grenzdrehzahl
22.1 rpm
Ausführung
mit Innenring
Alternativen
Product Image

SKF Einstell-Nadellager mit Innenring PNA 15/32

  • ERIKS:24004103
  • Manufacturer:PNA 15/32

CHF 67.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026