Eriks
SKF

SKF Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SRV.20309 TN9

  • ERIKS:13213578
  • Hersteller:SRV.20309 TN9
Image 1
Tonnenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen mit zwei Borden und zylindrischer oder kegeliger Bohrung sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht zerlegbar.
Tonnenlager sind besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Ihre axiale Tragfähigkeit ist gering
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
203
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Alternativen

CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026