CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 203 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 94 kN |
Dynamische Belastung | 87 kN |
Grenzdrehzahl | 6.5 rpm |
CHF 396.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026