Eriks
SKF

SKF Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SRV.20204 TN9

  • ERIKS:13213538
  • Hersteller:SRV.20204 TN9
Image 1
Tonnenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen mit zwei Borden und zylindrischer oder kegeliger Bohrung sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht zerlegbar.
Tonnenlager sind besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Ihre axiale Tragfähigkeit ist gering
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
202
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Alternativen

CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026