CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 19.4 kN |
Dynamische Belastung | 20.4 kN |
Grenzdrehzahl | 13.1 rpm |
CHF 224.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026