Eriks
SKF

SKF Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SRV.20217 KMB/C3

  • ERIKS:13291249
  • Hersteller:SRV.20217 KMB/C3
Image 1
Tonnenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen mit zwei Borden und zylindrischer oder kegeliger Bohrung sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht zerlegbar.
Tonnenlager sind besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Ihre axiale Tragfähigkeit ist gering
Zur Liste hinzufügen

CHF 779.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 842.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
202
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung 20217-K-MB-C3

  • ERIKS:23712770
  • Manufacturer:0384288140030

CHF 714.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026