CHF 714.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 771.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 201 kN |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Grenzdrehzahl | 4.75 rpm |
CHF 779.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026