Eriks
SKF

SKF Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SRV.20211 KTN9/C3

  • ERIKS:13213547
  • Hersteller:SRV.20211 KTN9/C3
Image 1
Tonnenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen mit zwei Borden und zylindrischer oder kegeliger Bohrung sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht zerlegbar.
Tonnenlager sind besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Ihre axiale Tragfähigkeit ist gering
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
202
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Alternativen

CHF 394.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026