CHF 394.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 85 kN |
Dynamische Belastung | 74 kN |
Grenzdrehzahl | 7.1 rpm |
CHF 381.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026