SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7320 BEGAF

  • ERIKS:23759862
  • Hersteller:7320 BEGAF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'157.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'250.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
190 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
7.978 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7320-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:13250830
  • Manufacturer:7320-B-XL-JP-UO

CHF 1'005.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'087.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026