CHF 1'005.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'087.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 197 kN |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'157.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'250.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026