CHF 679.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 734.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 166 kN |
Statische Belastung | 146 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 5.262 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 638.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 690.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026