Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7318-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250824
  • Hersteller:7318-B-XL-JP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 638.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
155 kN
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 679.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 734.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026