SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7315 BECBJ

  • ERIKS:23759834
  • Hersteller:7315 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
3.2 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 447.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026