Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7315-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668568
  • Hersteller:191178090000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
5.6 rpm
Gewicht
3.3 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 443.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026