Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7314 BEGAJ

  • ERIKS:23759830
  • Hersteller:7314 BEGAJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
90 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
2.666 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 373.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026