CHF 373.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Gewicht | 2.7 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 291.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026