SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7314 BECBJ

  • ERIKS:23759826
  • Hersteller:7314 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
2.666 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 341.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026