FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7314-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668564
  • Hersteller:167262600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4.75 rpm
Grenzdrehzahl
6 rpm
Gewicht
2.7 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 343.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026