SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7311 BECBJ

  • ERIKS:23759808
  • Hersteller:7311 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
1.45 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026