Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7311-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668551
  • Hersteller:191174850000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
91 kN
Statische Belastung
61 kN
Referenzdrehzahl
5.6 rpm
Grenzdrehzahl
7.7 rpm
Gewicht
1.5 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 200.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026