SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7310 BEGAF

  • ERIKS:23759802
  • Hersteller:7310 BEGAF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
47.5 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
1.161 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 175.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026