CHF 175.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Gewicht | 1.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 246.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026