SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7310 BECBJ

  • ERIKS:23759799
  • Hersteller:7310 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
1.12 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 159.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026