Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7310-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668547
  • Hersteller:191173880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
6.1 rpm
Grenzdrehzahl
8.4 rpm
Gewicht
1.1 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 175.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026